Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ U010C010 Pistorasia 6 x 9 120V 20A | AE7RQT 6ADF9

GENERAL ELECTRIC U010C010 Pistorasia 6 x 9 120V 20A

Varastossa
Tuote: AE7RQT Malli: U010C010Ristiviite: 6ADF9
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
€351.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittaamaton pintavirtalähde
Ampeeria20
Syvyys5.187 "
KotelointiluokkaNEMA 3R
Korkeus9.125 "
MateriaaliTeräs
suojaus20A 1-napainen katkaisija
Astian tyyppi5-20R2GFCI
Jännite120
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.745
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeussuojausJänniteLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ U010 Pistorasia 5-20R2 5 x 7 120V 20A | AE7RQP 6ADF6 U010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€158.27
YLEINEN SÄHKÖ U010010 Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQQ 6ADF7 U010010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€167.11
YLEINEN SÄHKÖ U010010GRP Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A Vihreä | AE7RQR 6ADF8 U010010GRP207.125 "Ei eristetty1205.75 "€202.94
YLEINEN SÄHKÖ U010S010GRP Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQU 6ADG0 U010S010GRP207.125 "Ei eristetty1205.75 "€199.08
YLEINEN SÄHKÖ U011010 Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQV 6ADG1 U011010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€215.34
YLEINEN SÄHKÖ U011C010 Pistorasia 5-20R2GFCI 6 x 14 / 120V | AE240RQW 7ADG6 U011C0107014.375 "(2) 20A 1-napaiset johdonsuojakatkaisijat120/2407.25 "€619.68
YLEINEN SÄHKÖ U012010 Pistorasia 5-20R2GFCI 5 x 7 120V 20A | AE7RQX 6ADG3 U012010207.125 "Ei eristetty1205.75 "€240.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC U010C010 Pistorasia 6 x 9 120V 20A
€351.78 / yksikkö