Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 21068418GR edestakaisin sahanterä, 4 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XML 418G / 1PMB1

LENOX TOOLS 21068418GR edestakaisin sahanterä, 4 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XML Malli: 21068418GRRistiviite: 418G / 1PMB1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKaareva
Terän pituus4"
Terän materiaaliBi-metalli
MateriaaliTina päällystetty kaksimetalli
pakkauskoko5
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti18
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 21066414GR edestakaisin sahanterä, 4 tuuman terä, 14 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMK 414G / 1PMA9 21066414GR144"Bi-metalliKaareva55€20.54
LENOX TOOLS 21071424GR edestakaisin sahanterä, 4 tuuman terä, 24 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMM 424G / 1PMB2 21071424GR244"Bi-metalliKaareva55€20.54
LENOX TOOLS 21069618GR edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMQ 618G / 1PMB5 21069618GR186"Tina päällystetty kaksimetalliSuoraan55€27.88
LENOX TOOLS 21070818GR edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMW 818GR / 1PMC1 / 818 21070818GR188"Bi-metalliKaareva55€33.69
LENOX TOOLS 21062956GR edestakaisin sahanterä, nauloihin upotettu puu, 9 tuuman terä, 6 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMY 956G / 1PMC3 21062956GR69"Bi-metalliKaareva55€48.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 21068418GR edestakaisin sahanterä, 4 tuuman terä, 18 TPI, 5 kpl pakkaus
€20.54 /pakkaus