Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 21064610GR edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMN 610G / 1PMB3

LENOX TOOLS 21064610GR edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XMN Malli: 21064610GRRistiviite: 610G / 1PMB3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKaareva
Terän pituus6"
Terän materiaaliBi-metalli
MateriaaliTina päällystetty kaksimetalli
pakkauskoko5
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti10
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHampaat tuumaa kohtiTerän pituusTerän materiaalitakaisinpakkauskokoPkg. MääräHinta
LENOX TOOLS 21065810GR edestakaisin sahanterä, 8 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus | AB2XMV 810GR / 1PMB9 / 810 21065810GR108"Tina päällystetty kaksimetalliSuoraan55€33.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 21064610GR edestakaisin sahanterä, 6 tuuman terä, 10 TPI, 5 kpl pakkaus
€28.18 /pakkaus