Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 1994458 Pistosahan terä, T-varsi terän varsi

Varastossa
Tuote: CE9YWY Malli: 1994458Ristiviite: 55KJ31

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJig-sahanterä
Terän pituus3-1/2", 3-5/8", 4""
Terän materiaaliBi-metalli
Terän paksuus0.037 ", 0.037", 0.058 ", 0.058", 0.058 "
Terän leveys5/16", 5/16", 7/32" 3/8", 3/8"
Leikkuureunojen määrä1
Palojen lukumäärä10
Hampaat tuumaa kohti6, 10, 14, 20, 24
Kärjen materiaaliHSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 1994458 Pistosahan terä, T-varsi terän varsi
€30.78 /pakkaus