Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LENOX TOOLS 14831TS34 Letkuleikkuri kupari Manuaalinen | AG9TLY 22FE96

LENOX TOOLS 14831TS34 Letkuleikkuri kuparikäsikirja

Varastossa
Tuote: AG9TLY Malli: 14831TS34Ristiviite: 22FE96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliTeräs
CutsKupari
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti3 / 4 "
Kokonaispituus3.5 "
VaihtopyöräValmistaja Nro 14829TSB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliRungon materiaaliLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
LENOX TOOLS 12121S1 Letkuleikkuri Pex Cut Cap 1-5/16 Inch Od | AD3HPL 3ZJF8 12121S1Ruostumaton teräsMuovi1-5 / 16 "8.5 "Valmistaja Nro 12125S1B€38.13
LENOX TOOLS 12122S2 Letkuleikkuri Cpvc 1-5/16 In | AD3HPM 3ZJF9 12122S2Ruostumaton teräsAlumiini1-5 / 16 "8.5 "Valmistaja Nro 12126S2B€60.48
LENOX TOOLS 14832TS1 Letkuleikkuri kupari Manuaalinen | AG9TLW 22FE94 14832TS1Teräs-1"4"Valmistaja Nro 14829TSB€50.36
LENOX TOOLS 14830TS12 Letkuleikkuri kupari Manuaalinen | AG9TLX 22FE95 14830TS12Teräs-1 / 2 "3"Valmistaja Nro 14829TSB€29.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LENOX TOOLS 14831TS34 Letkuleikkuri kuparikäsikirja
€35.33 / yksikkö