LEICA DIGICAT 550i maanalaisen palvelun paikannin syvyydellä | AC3PLW 2VCX4

LEICA DIGICAT 550i maanalainen huoltopaikannus, jossa on syvyys

Varastossa
Tuote: AC3PLW Malli: DIGICAT 550iRistiviite: 2VCX4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,693.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaanalainen apuohjelma paikannusennusteella
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppi(6) AA-alkali
näyttöLED-signaalin voimakkuuden näyttö antaa huippulukeman, kun yksikkö on suoraan yli huollon, syvyyden arviointi
Käytettäväksi päälläEnergisoituneet / käyttämättömät linjat
ToimintataajuusTehotila 50/60 Hz, radiotila 15-30 Hz, generaattoritila 8 ja 33 kHz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2805
Laivan korkeus (cm)78.23
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kytkentä (suora ja induktiivinen)
    • Syvyys maanalainen (Jopa 10 Ft.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEICA DIGICAT 550i maanalainen huoltopaikannus, jossa on syvyys
€1,693.13 / yksikkö