Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 7885 60 18 Lukitusventtiiliputken koko 3/8 messinki | AA9HKR 1DDZ1

LEGRIS 7885 60 18 Lukitusventtiilin putken koko 3/8" messinki

Varastossa
Tuote: AA9HKR Malli: 7885 60 18Ristiviite: 1DDZ1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€220.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusventtiili
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
YhteysNPT x putki
Max. Paine145 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-4 - 158 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysPutken kokoPutken kokoHinta
LEGRIS 7886 22 22 Lukitusventtiili 1/2" messinki | AA8PKK 19H002 7886 22 22Nikkelipinnoitettu messinkiNPT1 / 2 "-€245.28
LEGRIS 7885 56 14 Lukitusventtiilin putki, koko 1/4" messinki | AA9HKQ 1DDY9 7885 56 14Lasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiNPT x putki1 / 4 "1 / 4 "€199.80
LEGRIS 7885 62 22 ilmalinjan sulkuventtiili, 3/8 tuuman putken ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXN 1DDZ2 7885 62 22----€281.83
LEGRIS 7880 08 13 ilmalinjan sulkuventtiili, 1/4 tuuman BSPP ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXP 1DFL5 7880 08 13----€414.20
LEGRIS 7886 11 11 ilmalinjan sulkuventtiili, 1/8 tuuman NPT-ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXQ 19G998 7886 11 11----€171.69
LEGRIS 7886 14 14 ilmalinjan sulkuventtiili, 1/4 tuuman NPT, 1/4 tuuman NPT ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXR 19G999 7886 14 14----€191.70
LEGRIS 7880 10 17 ilmalinjan sulkuventtiili, 3/8 tuuman BSPP ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXT 1DFL7 7880 10 17----€612.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 7885 60 18 Lukitusventtiilin putken koko 3/8" messinki
€220.62 / yksikkö