Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 7880 10 17 ilmalinjan sulkuventtiili, 3/8 tuuman BSPP ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXT 1DFL7

LEGRIS 7880 10 17 Ilmalinjan lukitusventtiili, 3/8 tuuman BSPP-ulostulon koko, 145 psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: CH9NXT Malli: 7880 10 17Ristiviite: 1DFL7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€612.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysPutken kokoPutken kokoHinta
LEGRIS 7886 22 22 Lukitusventtiili 1/2" messinki | AA8PKK 19H002 7886 22 22Nikkelipinnoitettu messinkiNPT1 / 2 "-€245.28
LEGRIS 7885 56 14 Lukitusventtiilin putki, koko 1/4" messinki | AA9HKQ 1DDY9 7885 56 14Lasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiNPT x putki1 / 4 "1 / 4 "€199.80
LEGRIS 7885 60 18 Lukitusventtiilin putki, koko 3/8" messinki | AA9HKR 1DDZ1 7885 60 18Lasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiNPT x putki3 / 8 "3 / 8 "€220.62
LEGRIS 7885 62 22 ilmalinjan sulkuventtiili, 3/8 tuuman putken ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXN 1DDZ2 7885 62 22----€281.83
LEGRIS 7880 08 13 ilmalinjan sulkuventtiili, 1/4 tuuman BSPP ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXP 1DFL5 7880 08 13----€414.20
LEGRIS 7886 11 11 ilmalinjan sulkuventtiili, 1/8 tuuman NPT-ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXQ 19G998 7886 11 11----€171.69
LEGRIS 7886 14 14 ilmalinjan sulkuventtiili, 1/4 tuuman NPT, 1/4 tuuman NPT ulostulon koko, 145 psi Max. Paine | CH9NXR 19G999 7886 14 14----€191.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 7880 10 17 Ilmalinjan lukitusventtiili, 3/8 tuuman BSPP-ulostulon koko, 145 psi Max. Paine
€612.60 / yksikkö