Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3699 04 19 Male Elbow, Nickel Plated Brass, Push-To-Connect X Mbspp, 5 mm Pipe Size | CN8FPJ 18E487

LEGRIS 3699 04 19 Male Elbow, Nickel Plated Brass, Push-To-Connect X Mbspp, 5 mm Pipe Size

Varastossa
Tuote: CN8FPJ Malli: 3699 04 19Ristiviite: 18E487

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoTemp. aluePkg. MääräHinta
LEGRIS 3699 08 13 uros kyynärpää 90 asteen putki x BSPP 8mm 1/4" | AA8GDE 18E494 3699 08 138mmMetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x BSPP16mmMiehen kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "-4 - 302 astetta F1€23.52
LEGRIS 3199 04 13 Miehen kyynärpää 4 mm: n ulkohalkaisija PSI 290 - Pakkaus 10 | AB2WXJ 1PFG9 3199 04 134mmMuovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x uros BSPP16mmMiehen kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "-4 - 175 astetta F10€173.11
LEGRIS 3109 06 13 Miehen kyynärputki 6 mm putki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AD7WTZ 4GWL3 3109 06 136mmMuovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x uros BSPT14mmMiehen kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "-4 - 175 astetta F10€100.20
LEGRIS 3109 12 21 uros kulmaputki 12 mm putki 1/2" - PK10 | AD7WUA 4GWL9 3109 12 2112mmMuovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x uros BSPT21mmMiehen kyynärpää, 90 astetta1 / 2 "-4 - 175 astetta F10€278.38
LEGRIS 3199 14 17 uros kyynärpää, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, 3/8 tuuman putkikoko, musta, 10 pk | CJ2UAC 1DEU9 3199 14 17-----Miehen kyynärpää, 90 astetta--10€271.69
LEGRIS 3113 08 13 uros kyynärpää, nailon, Push-to-Connect x MBSPT, 1/4 tuuman putkikoko, musta, 10 pk | CJ2UAD 4GWK4 3113 08 13-----Miehen kyynärpää, 45 astetta--10€109.37
LEGRIS 3199 12 21 uros kyynärpää, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 tuuman putkikoko, musta, 10 pk | CJ2UAE 1DEU8 3199 12 21-----Miehen kyynärpää, 90 astetta--10€276.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3699 04 19 Male Elbow, Nickel Plated Brass, Push-To-Connect X Mbspp, 5 mm Pipe Size
€18.34 / yksikkö