Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3199 04 13 Miehen kyynärpää 4 mm: n ulkohalkaisija PSI 290 - Pakkaus 10 | AB2WXJ 1PFG9

LEGRIS 3199 04 13 uros kyynärpää 4 mm ulkohalkaisija PSI 290 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2WXJ Malli: 3199 04 13Ristiviite: 1PFG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPP
Kuusiokoko16mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoTemp. aluePkg. MääräHinta
LEGRIS 3699 08 13 uros kyynärpää 90 asteen putki x BSPP 8mm 1/4" | AA8GDE 18E494 3699 08 138mmMetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x BSPP16mmMiehen kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "-4 - 302 astetta F1€23.19
LEGRIS 3109 06 13 Miehen kyynärputki 6 mm putki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AD7WTZ 4GWL3 3109 06 136mmMuovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x uros BSPT14mmMiehen kyynärpää, 90 astetta1 / 4 "-4 - 175 astetta F10€90.43
LEGRIS 3109 12 21 uros kulmaputki 12 mm putki 1/2" - PK10 | AD7WUA 4GWL9 3109 12 2112mmMuovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x uros BSPT21mmMiehen kyynärpää, 90 astetta1 / 2 "-4 - 175 astetta F10€271.10
LEGRIS 3199 14 17 uros kyynärpää, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, 3/8 tuuman putkikoko, musta, 10 pk | CJ2UAC 1DEU9 3199 14 17-----Miehen kyynärpää, 90 astetta--10€266.77
Tarjouspyyntö
LEGRIS 3113 08 13 uros kyynärpää, nailon, Push-to-Connect x MBSPT, 1/4 tuuman putkikoko, musta, 10 pk | CJ2UAD 4GWK4 3113 08 13-----Miehen kyynärpää, 45 astetta--10€109.37
Tarjouspyyntö
LEGRIS 3199 12 21 uros kyynärpää, nailon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 tuuman putkikoko, musta, 10 pk | CJ2UAE 1DEU8 3199 12 21-----Miehen kyynärpää, 90 astetta--10€271.53
Tarjouspyyntö
LEGRIS 3199 08 21 Miesten kyynärpää, Nylon, Push-to-Connect x MBSPP, 1/2 tuuman putkikoko, musta, 10 pk | CJ2UAF 1DEU3 3199 08 21-----Miehen kyynärpää, 90 astetta--10€164.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3199 04 13 uros kyynärpää 4 mm ulkohalkaisija PSI 290 - 10 kpl pakkaus
€156.23 /pakkaus