Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3609 56 11 Kääntyvä kyynärputki 1/4 tuuman lanka 1/8 tuumaa | AD3JWQ 3ZNT3

LEGRIS 3609 56 11 kääntyvä kulmaputki 1/4 tuuman kierre 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3JWQ Malli: 3609 56 11Ristiviite: 3ZNT3
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
€13.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä urospuolinen kyynärpää
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiPutki x MNPT
TiivistemateriaaliFKM
Kuusiokoko11mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-4 - 302 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3609 56 11 kääntyvä kulmaputki 1/4 tuuman kierre 1/8 tuumaa
€13.93 / yksikkö