Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3182 04 56 Pistokeliitin 5/32 x 1/4 - PK10 | AA9HKN 1DDU2

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In-kyynärpää 5/32" x 1/4" - PK10

Varastossa
Tuote: AA9HKN Malli: 3182 04 56Ristiviite: 1DDU2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x varsi
Max. Paine290 psi
Varsi OD1 / 4 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppieräPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3109 60 14 uros kyynärpää 90 astetta 3/8" MNPT x putki - PK10 | AB2WWF 1PFB8 3109 60 14Muovi / metalli -yhdistelmäLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinkiPutki x MNPTKyynärpää, 90 astetta3 / 8 "10€114.48
LEGRIS 3889 04 11 Kompakti kyynärpää, 316L ruostumatonta terästä, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPY 1PFL5 3889 04 11---Kyynärpää-2€25.00
LEGRIS 3889 62 18 Kompakti kyynärpää, 316L ruostumatonta terästä, Push-To-Connect X Mnpt 2 PK | CN8BPZ 1DFJ3 3889 62 18---Kyynärpää-2€429.45
LEGRIS 3809 06 11 Kyynärpää, 316L ruostumaton teräs, Push-To-Connect X Mnpt, 2 PK | CN8BQA 1DFG4 3809 06 11---Kyynärpää-2€28.40
LEGRIS 3899 04 20 Kyynärpää, 316L ruostumaton teräs, Push-To-Connect X Munf, 2 PK | CN8BQB 1PFP8 3899 04 20---Kyynärpää-2€31.04
LEGRIS 0102 08 00 Kyynärpää, 90 astetta, messinki, puristus X puristus 10 PK | CP2DMC 46M695 0102 08 00---Kyynärpää-10€266.42
LEGRIS 0102 12 00 Kyynärpää, 90 astetta, messinki, puristus X puristus 10 PK | CP2DMD 46M697 0102 12 00---Kyynärpää-10€494.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3182 04 56 Plug-In-kyynärpää 5/32" x 1/4" - PK10
€100.96 /pakkaus