Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UVEX BY HONEYWELL S0600X Suojalasit Antifog Clear | AJ2HHP 4UCG8

UVEX BY HONEYWELL S0600X Suojalasit Antifog Kirkas

Varastossa
Tuote: AJ2HHP Malli: S0600XRistiviite: 4UCG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysUV Extra Anti Fog
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
UV-suoja99.90%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaahtovuori: Kyllä
    • Silmälasien tuuletus: epäsuora
    • Röntgenkuva havaittavissa: Kyllä
    • ANSI Pöly / Roiskeiden luokitus: Ei luokiteltu pölylle tai roiskeille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysHinta
UVEX BY HONEYWELL S0600 Suojalasit, huurtumaton/naarmuuntumaton, tuulettumaton, musta, silmälasien yleiskoko | CJ3BXY 4UCG7 S0600Kova takki€33.53
UVEX BY HONEYWELL S0620 Suojalasit, huurtumista estävä / naarmuuntumaton, tuulettumaton, sininen, silmälasien yleiskoko | CJ3BYE 4UCH4 S0620Kova takki€30.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UVEX BY HONEYWELL S0600X Suojalasit Antifog Kirkas
€4.61 / yksikkö