Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3175 62 21 Urosliitinputki 1/2 putki 1/2 - 10 kpl pakkaus | AD7WUW 4GXG2

LEGRIS 3175 62 21 urosliitinputki 1/2 putki 1/2 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7WUW Malli: 3175 62 21Ristiviite: 4GXG2
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
€258.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x uros BSPT
Kuusiokoko24mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kierteen tiivistysaineella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoeräPutken kokoTemp. aluePkg. MääräHinta
LEGRIS 3601 06 10 Urosliitinputki x Bspp 6mm 1/8 tuumaa | AA8GDD 18E457 3601 06 106mmMetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x BSPP13mmurosliitin1 / 8 "-4 - 302 astetta F1€14.83
LEGRIS 3101 06 13 Urosliitin 6 mm ulkohalkaisija 290 Psi - 10 kpl pakkaus | AB2WUU 1PEN6 3101 06 136mmMetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT16mmurosliitin1 / 4 "-4 - 175 astetta F10€108.05
LEGRIS 3171 04 20 Urosliitinputki 5/32 tuumaa tai 4 mm - pakkaus 10 | AB2WWW 1PFF1 3171 04 205/32 "tai 4 mmMetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT2mmurosliitin10-32-4 - 175 astetta F10€67.42
LEGRIS 3171 56 20 Urosliitin 1/4 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - Pakkaus 10 | AB2WWX 1PFF2 3171 56 201 / 4 "MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT2mmurosliitin10-32-4 - 175 astetta F10€90.33
LEGRIS 3175 04 11 Urosliitin 5/32 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - 10 kpl pakkaus | AB2WWY 1PFF3 3175 04 115/32 "tai 4 mmMetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT11mmurosliitin1 / 8 "-4 - 175 astetta F10€59.25
LEGRIS 3175 53 08 Urosliitin 1/8 tuuman ulkohalkaisija 290 Psi - Pakkaus 10 | AB2WWZ 1PFF4 3175 53 081 / 8 "MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT10mmurosliitin1 / 16 "-4 - 175 astetta F10€89.72
LEGRIS 3175 53 11 Urosliitin 1/8 tuuman ulkohalkaisija 290 psi - 10 kpl pakkaus | AB2WXA 1PFF5 3175 53 111 / 8 "MetalliNikkelipinnoitettu messinkiPutki x MNPT11mmurosliitin1 / 8 "-4 - 175 astetta F10€68.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3175 62 21 urosliitinputki 1/2 putki 1/2 - 10 kpl pakkaus
€258.73 /pakkaus