Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3113 60 18 Miehen kyynärputki 3/8 tuuman putki 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AD7WUH 4GXA1

LEGRIS 3113 60 18 uros kulmaputki 3/8 tuumaa putki 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7WUH Malli: 3113 60 18Ristiviite: 4GXA1
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
€120.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 45 astetta
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Kuusiokoko18mm
Max. Paine290 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kierteen tiivistysaineella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3113 53 11 Miehen kyynärputki 1/8 tuuman putki 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AD7WUC 4GWY4 3113 53 11Putki x FNPT11mm1 / 8 "1 / 8 "10€81.20
LEGRIS 3113 56 11 Urosputki 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa - 10 kpl | AD7WUD 4GWZ2 3113 56 11Putki x FNPT11mm1 / 8 "1 / 4 "10€99.09
LEGRIS 3113 56 14 Miehen kyynärputki 1/4 tuuman putki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AD7WUE 4GWZ3 3113 56 14Putki x MNPT14mm1 / 4 "1 / 4 "10€101.64
LEGRIS 3113 08 11 Miehen kyynärputki 5/16 tuuman putki 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AD7WUF 4GWZ5 3113 08 11Putki x FNPT11mm1 / 8 "5/16 "tai 8 mm10€152.26
LEGRIS 3113 08 14 Miehen kyynärputki 5/16 tuuman putki 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AD7WUG 4GWZ6 3113 08 14Putki x FNPT14mm1 / 4 "5/16 "tai 8 mm10€170.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3113 60 18 uros kulmaputki 3/8 tuumaa putki 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€120.44 /pakkaus