FABORY B08450.062.0800 kuusiokantainen ruuvi, pituus 8 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/8 tuuman koko, 40 PK | CG7ARC 166W83

FABORY B08450.062.0800 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 8 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/8 tuuman koko, 40PK

Varastossa
Tuote: CG7ARC Malli: B08450.062.0800Ristiviite: 166W83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€306.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko15 / 16 "
Pituus8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 8 "
Koko5 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8373
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B08450.062.0800 kuusiokantainen viiveruuvi, pituus 8 tuumaa, vähähiilinen teräs, 5/8 tuuman koko, 40PK
€306.10 /pakkaus