Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TN GOLD 80 Gold Tester, 7 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus | CE8MDJ

KERN AND SOHN TN GOLD 80 Gold Tester, 7 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MDJ Malli: TN GOLD 80
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
€926.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraääni paksuusmittari
Akku2 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Kotelon leveys150mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 150 74 32 mm
Asunnon korkeus32 mm
Asunnon pituus74 mm
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen Puls-Echo0.75 80 on mm
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
luettavuus0.01mm
Anturin halkaisija6mm
YksikötTuuma, mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.33
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)22
Laivan leveys (cm)37.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN TO 100-0.01EE Ultraäänipaksuusmittari, 5 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus | CE8MDK 100-0.01EE: seenX x 31 69 130 mm130 mm69 mm€1,792.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TN GOLD 80 Gold Tester, 7 MHz mittaustaajuus, 0.01 mm luettavuus
€926.10 / yksikkö