Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 3036 04 14 Naaraslaippaliitin 5/32 tuuman ulkohalkaisija - pakkaus 10 | AB2WUQ 1PEL9

LEGRIS 3036 04 14 naaras laipion liitin 5/32 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2WUQ Malli: 3036 04 14Ristiviite: 1PEL9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen laipio
PerusmateriaaliMuovi / metalli -yhdistelmä
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon ja nikkelöity messinki
VäriMusta
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
Kuusiokoko16mm
Max. Paine290 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-4 - 175 astetta F
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
LEGRIS 3036 60 18 Naaraslaippaliitin 3/8 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus | AB2WUR 1PEN2 3036 60 1822mm3 / 8 "3 / 8 "10€257.50
LEGRIS 3136 16 21 Naaras laipio, Nylon, Push-to-Connect x FBSPP, 1/2 tuuman putkikoko, musta | CJ2DTF 19D061 3136 16 21---1€57.36
LEGRIS 3136 16 17 naaras laipio, Nylon, Push-to-Connect x FBSPP, 3/8 tuuman putkikoko, musta | CJ2DTG 19D060 3136 16 17---1€78.29
LEGRIS 3036 56 14 naaras laipio, nailon, Push-to-Connect x FNPT, 1/4 tuuman putki, ulkohalkaisija, musta, 10 pk | CJ2DTH 1PEN1 3036 56 14---10€160.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 3036 04 14 naaras laipion liitin 5/32 tuuman ulkohalkaisija - 10 kpl pakkaus
€199.00 /pakkaus