Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRIS 0155 21 21 Holkki, messinki, 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa liitosputken koko | CV3WJG 60XJ29

LEGRIS 0155 21 21 holkki, messinki, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa sovitusputken koko

Varastossa
Tuote: CV3WJG Malli: 0155 21 21Ristiviite: 60XJ29

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€20.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LEGRIS 0124 06 00 Holkki, Messinki, Puristus, 6 1/2 mm Pituus, 50 PK | CP2DND 46M699 0124 06 0050€60.31
LEGRIS 0124 04 00 Holkki, Messinki, Puristus, 6 mm Pituus, 50 PK | CP2DNE 46M698 0124 04 0050€61.36
LEGRIS 0124 08 00 Holkki, Messinki, Puristus, 7 mm Pituus, 50 PK | CP2DNJ 46M701 0124 08 0050€62.87
LEGRIS 0124 12 00 Holkki, Messinki, Puristus, 8 1/2 mm Pituus, 50 PK | CP2DNK 46M703 0124 12 0050€102.74
LEGRIS 0124 10 00 Holkki, Messinki, Puristus, 8 mm Pituus, 50 PK | CP2DNL 46M702 0124 10 0050€84.81
LEGRIS 1870 22 22 Equal Sleeve, 316L ruostumaton teräs, 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa sovitusputken koko | CR8RRL 60XM67 1870 22 221€60.26
LEGRIS 1855 21 21 Equal Sleeve, 316L ruostumaton teräs, 1/2 tuumaa X 1/2 tuumaa sovitusputken koko | CR8RRM 60XM32 1855 21 211€68.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRIS 0155 21 21 holkki, messinki, 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa sovitusputken koko
€20.51 / yksikkö