Vaakasuorat pidikkeet ovat ihanteellisia puristusvarren ja siihen kiinnitetyn karan työntämiseksi työkappaleita vasten ja varmistavat turvallisen kiinnityksen siirtämällä alustan kanssa yhdensuuntaisesti sijoitettua kahvaa lukitussa asennossa. Näitä vaakasuuntaisia puristimia käytetään toimintoihin, jotka vaativat työkappaleen toistuvaa kiinnitystä / irrotusta koko toimenpiteen ajan. Destaco 237 -sarja vaakasuorassa pidikkeessä on U -muotoinen kiristyspalkki, joka mahdollistaa erilaisten karan kokoonpanojen säätämisen, jotta työkappaleet pysyvät paikallaan ja estävät niiden löystymisen tai liukumisen koko toimenpiteen ajan. Vaakasuoraa Destaco 237-U -puristinta käytetään työkappaleiden pitämiseen litteitä pintoja vasten asennustarkistuksen, puuntyöstön, kokoonpanon ja sulkemisen aikana. Tässä käsikiristimessä on teräsrakenne, joka takaa rakenteellisen lujuuden ja minimoi hankaavien olosuhteiden aiheuttamat vauriot / kulumisen. Sen matalaprofiilinen muotoilu ja kahvan välys lisäävät kiinnittimien asennuksen ja käytön tilan tarvetta, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Tämä puristin on saatavana myös variantissa, jossa on ruostumaton teräsrakenne korroosionkestävyyden vuoksi.Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisen puristimen, jonka pitokapasiteetti on 1000 lb.
Käyttö:
- Tätä vaakasuoraa Destaco 237-U -puristinta käytetään puun työstöön, kiinnikkeiden tarkastamiseen, hitsaukseen ja kokoonpanoon auto-, kulutustavaroiden-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Sitä voidaan käyttää myös erilaisten kalusteiden, kuten tynnyrien, kansien, kansien ja kammio- ja ovien sulkemiseen.
Ominaisuudet:
- Vaakasuorassa Destaco 237-U -puristimessa on teräsrakenne, joka takaa lujuuden, kestävyyden ja estää taivuttamisen / katkeamisen raskaissa kuormissa.
- Siinä on helposti pidettävä kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Tässä puristimessa on matala profiili ja suuri kahvaetäisyys avoimessa asennossa minimoi tilan tarve.
- Siinä on laippapohjainen asennustyyli, joka tarjoaa maksimikapasiteetin 750 lb.
- Tämä puristin avaa 93 asteen puristustangon siirtämällä kahvaa jopa 59 astetta.
- Se on varustettu U -tangolla karakokoonpanojen kiinnittämiseksi työkappaleiden pitämiseksi tukevasti.
- Tämän puristimen korkeus on 1.67 tuumaa ja kiinnitysvarren pituus 4 tuumaa.
- Tämän puristimen mukana toimitetaan litteä kärki sidottu neopreenikara, joka varmistaa kiinteän ja säädettävän kiinnityksen samalla kun vähentää kiinnitysjälkiä valmiilla pinnoilla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco tarjoaa varaosia ja lisävarusteita, kuten laipallinen aluslevy (235106) karan joustavaan ja turvalliseen säätämiseen kiristimessä.
- Korostan 240208-M litteäkärkinen neopreenikara voidaan toimittaa Destaco 237-U-käsipuristimen kuluneen tai viallisen karan korvaamiseksi.
- Raptor Supplies voi toimittaa myös Destaco 210440-Q poikkivarsisarjan kahden karan kiinnittämiseen kiristyspalkkiin.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 237-U vaakasuora pidike on suunniteltu ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 teollisuusstandardien mukaisesti käyttäjien turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.
Asennus:
- Destaco 237-U -puristin on kiinnitetty tukevasti tasaisille pinnoille tai työkappaleille käyttämällä kahta paria kierrereikää laippa-alustassa.
- Tämä puristin voidaan yksinkertaisesti irrottaa ruuvimeisselillä, kun puristin on poistettava.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 237-U käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Destaco tarjoaa samanlaisia kiinnikkeitä ruostumattomasta teräksestä (Destaco 237-USS) kestämään korroosiota ja toimimaan ulkona.
K. Kuinka vaakasuora pidike toimii?
A. Vaakasuorat kiinnityspuristimet toimivat manuaalisesti puristuspalkki- ja karakokoonpanojen työntämiseksi kahvoilla, jotka ovat yhdensuuntaisia asennusalustan kanssa estääkseen työkappaleita liikkumasta puolivälissä ja varmistamalla siten turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Pystysuoran ja vaakasuoran kytkinpuristimen ero on puristimen kahvan lukitusasennossa. Pystysuora puristinkahva on lukittuessa asennossa pystysuorassa tai kohtisuorassa alustaan nähden, kun taas vaakasuora kytkin on vaakasuorassa tai yhdensuuntainen alustan kanssa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima ilmaisevat puristimen ihanteellisen kyvyn (mitattuna puristimen valmistusprosessin aikana) pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muissa teollisissa sovelluksissa.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa huollon aikana?
A. Kytkinrasvoja, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi Destacon käsikiristimien uudelleenrakentamisen tai huollon aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A.Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.