Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J965 / 8 Punch Drift 5/16 tuumaa | AD2KRM 3R158

PROTO J965/8 Punch Drift 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KRM Malli: J965/8Ristiviite: 3R158

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€29.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift Punch
Malli1-osainen
Hex19 / 32 "
Pituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHexPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 sisään | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "€21.55
PROTO J965 / 16 Rei'itys Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "€21.42
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 tuumaa | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€24.56
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 sisään | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€24.57
PROTO J961 / 2 Rei'itys Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€23.49
PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 tuumaa | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "€37.50
PROTO J961 / 2S2 Drift Punch S2 1/4 x 10 In | AE8KDK 6DJY1 J961 / 2S2S2 karkaistu työkaluteräs1 / 2 "10 "1 / 4 "€29.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J965/8 Punch Drift 5/16 tuumaa
€29.05 / yksikkö