Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRAND L530CGCM -liitin 125v 30a L5-30r 2p 3w | AB2GGY 1LWJ6

LEGRAND L530CGCM-liitin 125v 30a L5-30r 2p 3w

Varastossa
Tuote: AB2GGY Malli: L530CGCMRistiviite: 1LWJ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
Ampeeria30
antimikrobisetEi
VäriMusta / valkoinen
Johdon koko0.385 - 1.15 "
Luokkamäärittely
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpanoL5-30R
NEMA-luokitusWD-1, WD-6
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite125
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536694050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PASS JA SEYMOUR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohdon kokoNEMA-kokoonpanoJänniteHinta
LEGRAND L620CGCM -liitin 250v 20a L6-20r 2p 3w | AB2GGZ 1LWJ7 L620CGCM200.385 - 1.15 "L6-20R250€89.51
LEGRAND L615CGCM -liitin 250v 15a L6-15r 2p 3w | AB2GHA 1LWJ8 L615CGCM150.23 - 0.72 "L6-15R250€95.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND L530CGCM-liitin 125v 30a L5-30r 2p 3w
€192.24 / yksikkö