Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGRAND L1420CGCM -liitin 125 / 250v 20a L14-20r 3p 4w | AB2WZM 1PGN2

LEGRAND L1420CGCM-liitin 125/250v 20a L14-20r 3p 4w

Varastossa
Tuote: AB2WZM Malli: L1420CGCMRistiviite: 1PGN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoituksen jatkuvuuden valvontaliitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriMusta / valkoinen
Johdon koko0.385 - 1.15 "
Luokkamäärittely
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliNylon
NEMA-kokoonpanoL14-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1733
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8536694020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PASS JA SEYMOUR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohdon kokoNEMA-kokoonpanoNapojen lukumääräJohtimien lukumääräJänniteHinta
LEGRAND L520CGCM -liitin 125v 20a L5-20r 2p 3w | AB2WZJ 1PGL8 L520CGCM200.385 - 1.15 "L5-20R23125 VAC€94.25
LEGRAND L630CGCM -liitin 250v 30a L6-30r 2p 3w | AB2WZK 1PGL9 L630CGCM300.385 - 1.15 "L6-30R23250 VAC€177.29
LEGRAND PSL715CGCM -liitin 277v 15a L7-15r 2p 3w | AB2WZL 1PGN1 PSL715CGCM150.23 - 0.72 "L7-15R23277 VAC€93.49
LEGRAND L1430CGCM -liitin 125 / 250v 30a L14-30r 3p 4w | AB2WZN 1PGN3 L1430CGCM300.385 - 1.15 "L14-30R34125 / 250 VAC€240.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGRAND L1420CGCM-liitin 125/250v 20a L14-20r 3p 4w
€144.15 / yksikkö