Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY TH0103N-BG-GRA Kierrettävä venttiilikorkki kromattu messinki - 10 kpl pakkaus | AD2NDP 3RWT6

LEGACY TH0103N-BG-GRA Kierrettävä venttiilikorkki kromattu messinki - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2NDP Malli: TH0103N-BG-GRARistiviite: 3RWT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvattava venttiilin korkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY TH0103N-BG-GRA Kierrettävä venttiilikorkki kromattu messinki - 10 kpl pakkaus
€12.31 / yksikkö