LEGACY L8515K -rasvakelasarja | AE2WQP 4ZT51

LEGACY L8515K rasvakelasarja

Varastossa
Tuote: AE2WQP Malli: L8515KRistiviite: 4ZT51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,816.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvan letkukelasarja
Letkun pituus50ft.
Max. Paine5000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.58
Laivan korkeus (cm)66.8
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kääntyvä koko (1/4 "MNPT x 1/2" MNPT)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY L8515K rasvakelasarja
€1,816.97 / yksikkö