Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY DD5 Rumpu Dolly 35 Lb. 3-1 / 2 tuumaa H 5 gallonaa AD7LCG 4F987

LEGACY DD5 Drum Dolly 35 Lb. 3-1/2 tuumaa H 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD7LCG Malli: DD5Ristiviite: 4F987

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pyörä Dia.2"
RullamateriaaliMuovi
Pyörän leveys7 / 8 "
VäriMusta
Dolly-kapasiteetti35 lb
Rummun kapasiteetti5 gal.
Korkeus3.5 "
Sisällä Dia.12.125 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Dia ulkopuolella.17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän leveysRummun kapasiteettiKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
LEGACY DD55 Drum Dolly 400 Lb 6 tuumaa K 55 gallona | AE2WPH 4ZT17 DD553"Teräs1.13 "55 gal.6"24.5 "24.875 "€157.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY DD5 Drum Dolly 35 Lb. 3-1/2 tuumaa H 5 gallonaa
€136.39 / yksikkö