LEGACY DD55 Drum Dolly 400 Lb 6 tuumaa K 55 gallona | AE2WPH 4ZT17

LEGACY DD55 Drum Dolly 400 Lb 6 tuumaa H 55 gallona

Varastossa
Tuote: AE2WPH Malli: DD55Ristiviite: 4ZT17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu Dolly
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliTeräs
Pyörän leveys1.13 "
VäriMusta
Dolly-kapasiteetti400 lb
Rummun kapasiteetti55 gal.
Korkeus6"
Sisällä Dia.24.5 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Dia ulkopuolella.24.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän leveysRummun kapasiteettiKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
LEGACY DD5 Rumpu Dolly 35 Lb. 3-1 / 2 tuumaa H 5 gallonaa AD7LCG 4F987 DD52"Muovi7 / 8 "5 gal.3.5 "12.125 "17.5 "€136.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY DD55 Drum Dolly 400 Lb 6 tuumaa H 55 gallona
€157.28 / yksikkö