Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY AG902-BG-GRA ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt imuputki | AB2AYC 1KUC5

LEGACY AG902-BG-GRA ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt messinki

Varastossa
Tuote: AB2AYC Malli: AG902-BG-GRARistiviite: 1KUC5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin suutin
PohjamateriaaliaMessinki
Sisääntulon koko1/8 (M) NPT
Suuttimen tyyppiTurvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaHinta
LEGACY AG901-1-BG-GRA ilmapistoolin neulan suutin 1/8 Mnpt 1 tuuman pituus | AB2AYG 1KUF6 AG901-1-BG-GRARuostumaton teräs€15.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY AG902-BG-GRA ilmapistoolin suutin 1/8 Mnpt messinki
€18.41 / yksikkö