LEESON M900195.00 48S17D1301C yleiskäyttöinen moottori AJ2WYE 48S17D1301C

LEESON M900195.00 48S17D1301C Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WYE Malli: M900195.00Ristiviite: 48S17D1301C

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€250.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiP
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
kW.187
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe1
Power Factor53.5
suojausAUTOMAATTINEN
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.0.5 "
TyyppiSD
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)16.81
Laivan pituus (cm)33.66
Laivan leveys (cm)17.63

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 5.6
    • Vaikutus 100%: 59.5
    • Vaikutus 75%: 56.7
    • Laakeri OPE: 203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 203
    • Tyyppikilpi: A-92005
    • Käämitys: SE48459
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: TARKISTA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M900195.00 48S17D1301C Yleiskäyttöinen moottori
€250.96 / yksikkö