LEESON M1145122.00 Vaihdemoottori 16 r / min Tefc 208-230v | AE9BTF 6HHE4 / CM38T17FZ12

LEESON M1145122.00 AC vaihdemoottori 16 rpm Tefc 208-230v

Varastossa
Tuote: AE9BTF Malli: M1145122.00Ristiviite: 6HHE4 / CM38T17FZ12 / 6HHE5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,362.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritVaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunMusta kiiltävä emali
Täyden kuorman ampeerit0.72
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto103:1
Vaihteen tyyppiSpiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9
GearsKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9
KoteloValssattu teräs
Hz60
Syötä HP1/6
EristysluokkaF4
Kiilauran koko0.18 "neliö x 1"
Pituus vähemmän akselia10.13 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti391 tuumaa - lb
Moottorin runko38
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM16
Ei kuormitusta RPM17
Ylikuormitettu kuorma399 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue16 ja 30
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Palvelukerroin1
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51
HS-koodi8501514020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1145122.00 AC vaihdemoottori 16 rpm Tefc 208-230v
€1,362.95 / yksikkö