LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 Vaihdemoottori | AJ2WXX CM38P17FZ20

LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 AC vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WXX Malli: M1145041.00Ristiviite: CM38P17FZ20

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,709.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoM1040447
KoodiD
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys38
Täyden kuorman ampeerit2.8 / 1.4 / 2 / 1
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja Sarja13
Asennuserityinen
PakkausM1307027.01
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM340/283
Palvelukerroin1.0/1.0
Akselin dia.5/8
Akselin tyyppiOIKEA KULMA
TyyppiPF
Jännite110 / 220 / 115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: .16 / .16
    • Tyyppikilpi: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 235
    • Käämitys: MP38440
    • RYHMÄ: 3 D
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoonpanoLiiteJännitekehysTäyden kuorman ampeeritValmistaja SarjaRPMHinta
LEESON M1125081.00 CM31P17NZ18 Vaihdemoottori | AJ2WVP CM31P17NZ18 M1125081.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451043/35€1,523.39
LEESON M1125083.00 CM31P17NZ16 Vaihdemoottori | AJ2WVQ CM31P17NZ16 M1125083.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .451085/70€1,442.71
LEESON M1125084.00 CM31P17NZ15 Vaihdemoottori | AJ2WVR CM31P17NZ15 M1125084.00PNM1040445TENV115 / 230 / 115 / 23031.9 / .45 / .9 / .4510173/144€286.22
LEESON M1145038.00 CM38P17FZ17 Vaihdemoottori | AJ2WXU CM38P17FZ17 M1145038.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11343/36€1,645.30
LEESON M1145039.00 CM38P17FZ18 Vaihdemoottori | AJ2WXV CM38P17FZ18 M1145039.00PFM1040447TEFC110 / 220 / 115 / 230382.8 / 1.4 / 2 / 11383/69€1,728.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1145041.00 CM38P17FZ20 AC vaihdemoottori
€1,709.99 / yksikkö