LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 Vaihdemoottori | AJ2WXN CM38P17FZ11

LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 AC vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WXN Malli: M1145032.00Ristiviite: CM38P17FZ11

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,471.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoM1040419
KoodiD
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys38
Täyden kuorman ampeerit2.8 / 1.4 / 2 / 1
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaP240
Asennuserityinen
PakkausM1307027.01
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM40/33
Palvelukerroin1.0/1.0
Akselin dia.5/8
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiPF
Jännite110 / 220 / 115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: .16 / .16
    • Tyyppikilpi: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 303
    • Käämitys: MP38419
    • RYHMÄ: 3 A
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoLiiteTäyden kuorman ampeeritRPMTyyppiJänniteHinta
LEESON M1145023.00 CM38P17NZ20 Vaihdemoottori | AJ2WXD CM38P17NZ20 M1145023.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 230€1,357.81
LEESON M1145024.00 CM38P17NZ21 Vaihdemoottori | AJ2WXE CM38P17NZ21 M1145024.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .530/25PN115 / 230 / 115 / 230€1,403.55
LEESON M1145027.00 CM38P17NZ24 Vaihdemoottori | AJ2WXH CM38P17NZ24 M1145027.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .597/80PN115 / 230 / 115 / 230€1,335.09
LEESON M1145029.00 CM38P17NZ26 Vaihdemoottori | AJ2WXK CM38P17NZ26 M1145029.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 230€1,529.38
LEESON M1145030.00 CM38P17FZ9 AC-vaihdemoottori | AJ2WXL CM38P17FZ9 M1145030.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 230€1,677.80
LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 Vaihdemoottori | AJ2WXM CM38P17FZ10 M1145031.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115 / 230 / 115 / 230€1,471.42
LEESON M1145033.00 CM38P17FZ12 Vaihdemoottori | AJ2WXP CM38P17FZ12 M1145033.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 230€1,349.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 AC vaihdemoottori
€1,471.42 / yksikkö