LEESON M1145024.00 CM38P17NZ21 Vaihdemoottori | AJ2WXE CM38P17NZ21

LEESON M1145024.00 CM38P17NZ21 AC vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WXE Malli: M1145024.00Ristiviite: CM38P17NZ21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,403.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoM1040400
KoodiD
VelvollisuusJATKUU
LiiteTENV
kehys38
Täyden kuorman ampeerit1.5 / .75 / 1 / .5
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaP240
Asennuserityinen
PakkausM1307027.01
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM30/25
Palvelukerroin1.0/1.0
Akselin dia.5/8
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiPN
Jännite115 / 230 / 115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: .06 / .06
    • Tyyppikilpi: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 330
    • Käämitys: MP38420
    • RYHMÄ: 3 B
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoLiiteTäyden kuorman ampeeritRPMTyyppiJänniteHinta
LEESON M1145023.00 CM38P17NZ20 Vaihdemoottori | AJ2WXD CM38P17NZ20 M1145023.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .515/13PN115 / 230 / 115 / 230€1,357.81
LEESON M1145027.00 CM38P17NZ24 Vaihdemoottori | AJ2WXH CM38P17NZ24 M1145027.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .597/80PN115 / 230 / 115 / 230€1,335.09
LEESON M1145029.00 CM38P17NZ26 Vaihdemoottori | AJ2WXK CM38P17NZ26 M1145029.00M1040400TENV1.5 / .75 / 1 / .58/7PN115 / 230 / 115 / 230€1,529.38
LEESON M1145030.00 CM38P17FZ9 AC-vaihdemoottori | AJ2WXL CM38P17FZ9 M1145030.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0516/13PF115 / 230 / 115 / 230€1,677.80
LEESON M1145031.00 CM38P17FZ10 Vaihdemoottori | AJ2WXM CM38P17FZ10 M1145031.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0530/25PF115 / 230 / 115 / 230€1,471.42
LEESON M1145032.00 CM38P17FZ11 Vaihdemoottori | AJ2WXN CM38P17FZ11 M1145032.00M1040419TEFC2.8 / 1.4 / 2 / 140/33PF110 / 220 / 115 / 230€1,471.42
LEESON M1145033.00 CM38P17FZ12 Vaihdemoottori | AJ2WXP CM38P17FZ12 M1145033.00M1040419TEFC3 / 1.5 / 2.1 / 1.0560/50PF115 / 230 / 115 / 230€1,349.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1145024.00 CM38P17NZ21 AC vaihdemoottori
€1,403.55 / yksikkö