LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 metrinen moottori AJ2WWW CIM34D30FD1

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 Metrinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2WWW Malli: M1130153.00Ristiviite: CIM34D30FD1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€184.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ampeeria2.4
KokoonpanoM1041357
VelvollisuusS1
Tehokkuus75.8%
LiiteIP54
Form Factor1.05
kehys63D
EristysluokkaF
kW0.37
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusB5
PakkausM1307020.02
KiertoUUDELLEEN
RPM3000
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.11 MM
Vääntömomentti112 OZ-IN
TyyppiG63-9
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)30.81
Laivan leveys (cm)19.38

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KW2: 0.25
    • Muodon tekijä 2: 1.40
    • FLA2: 1.7
    • Laakeri OPE: 6201-13
    • Laakeri PE: 6201-13
    • Vaikutus 100%: 75.8%
    • Tyyppikilpi: 080686
    • Käämitys: MD342149
    • RYHMÄ: 1 A
    • Alaryhmä: A
    • Maali: M1305027.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 Metrinen moottori
€184.28 / yksikkö