Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEESON M1125283.00 AC-vaihdemoottori 57 rpm Tenv 208-230v | AE9BTC 6HHE1 / CM31T17NZ27A

LEESON M1125283.00 AC vaihdemoottori 57 rpm Tenv 208-230v

Varastossa
Tuote: AE9BTC Malli: M1125283.00Ristiviite: 6HHE1 / CM31T17NZ27A

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,336.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritVaihteisto: Heavy Duty, neularulla. Moottori: Heavy Duty Ball
LiiteTENV
Suorittaa loppuunMusta kiiltävä emali
Täyden kuorman ampeerit0.4
Vaihteistokotelon materiaaliAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto30:1
Vaihteen tyyppiSpiraalinen ensimmäinen vaihe / seuraavat vaiheet Spur / AGMA-luokka 9
GearsKarkaistua terästä, 1. vaiheen kierteinen, seuraavien vaiheiden kannus, AGMA-luokka 9
KoteloValssattu teräs
Hz60
Syötä HP1/15
EristysluokkaF4
Kiilauran koko1/4 "neliö x 3/4"
Pituus vähemmän akselia9.03 "
VoiteluPysyvä raskaan vaihteiston öljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti56 tuumaa - lb
Moottorin runko31
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusKaikki asennot paitsi akseli ylöspäin
Tyyppikilpi RPM57
Ei kuormitusta RPM60
Ylikuormitettu kuorma171 lb
Vaihe3
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetYksi huuli, jousikuormitettu, raskas
Palvelukerroin1
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)18.11
HS-koodi8501512020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoPituus vähemmän akseliaMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMEi kuormitusta RPMYlikuormitettu kuormaKierroslukualueHinta
LEESON M1125284.00 Vaihdemoottori 142 Rpm Tenv 208-230v | AE9BTD 6HHE2 / CM31T17NZ28A M1125284.0012:18.73 "24 tuumaa - lb142150180 lb100 ja 150€1,266.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1125283.00 AC vaihdemoottori 57 rpm Tenv 208-230v
€1,336.58 / yksikkö