Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEESON M1125132.00 CM31P17FZ6 Vaihdemoottori | AJ2WVY CM31P17FZ6

LEESON M1125132.00 CM31P17FZ6 AC vaihdemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WVY Malli: M1125132.00Ristiviite: CM31P17FZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,002.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
KokoonpanoM1040689
KoodiC
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehys31
Täyden kuorman ampeerit.9
EristysluokkaF4
Maks. Ympäristön lämpötila40
Valmistaja SarjaPZ
Asennuserityinen
PakkausM1307027.01
Vaihe1
KiertoUUDELLEEN
RPM142
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1/2
Akselin tyyppiRinnakkainen
TyyppiPF
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)14.3
Laivan pituus (cm)38.74
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HPKW: 06
    • Tyyppikilpi: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 180
    • Käämitys: MP3141
    • RYHMÄ: 1 J
    • Maali: M1305027.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoLiiteTäyden kuorman ampeeritRPMPalvelukerroinTyyppiHinta
LEESON M1125050.00 CM31P17NZ1 AC-vaihdemoottori | AJ2WVM CM31P17NZ1 M1125050.00M1040366TENV.41.91.0PN€1,231.35
LEESON M1125127.00 CM31P17FZ1 -vaihdemoottori | AJ2WVT CM31P17FZ1 M1125127.00M1040689TEFC.991.0PF€1,063.57
LEESON M1125128.00 CM31P17FZ2 -vaihdemoottori | AJ2WVU CM31P17FZ2 M1125128.00M1040689TEFC.9191.0PF€1,051.86
LEESON M1125129.00 CM31P17FZ3 -vaihdemoottori | AJ2WVV CM31P17FZ3 M1125129.00M1040689TEFC.9281.0PF€968.78
LEESON M1125130.00 CM31P17FZ4 -vaihdemoottori | AJ2WVW CM31P17FZ4 M1125130.00M1040689TEFC.9571PF€925.92
LEESON M1125131.00 CM31P17FZ5 -vaihdemoottori | AJ2WVX CM31P17FZ5 M1125131.00M1040689TEFC.9941.0PF€866.08
LEESON M1125133.00 CM31P17FZ7 -vaihdemoottori | AJ2WVZ CM31P17FZ7 M1125133.00M1040689TEFC.92831.0PF€902.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M1125132.00 CM31P17FZ6 AC vaihdemoottori
€1,002.02 / yksikkö