LEESON M009047 AC-moottori, 3/4 hv, 3-vaihe, 1725 rpm, 208-230/460VAC

Varastossa
Tuote: CH6QAT Malli: M009047Ristiviite: 60PV58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€566.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-moottori
Laakeritpallo
TyöjaksoJatkuva
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit2.1 / 1.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Taajuusmuuttaja mitoitettuEi
Pituus vähemmän akselia9 1 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Tyyppikilpi RPM1725
NEMA-suunnitteluB
Nimellinen tehokkuus81%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1 7 / 8 "
Jännite208-230/460V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON M009047 AC-moottori, 3/4 hv, 3-vaihe, 1725 rpm, 208-230/460VAC
€566.38 / yksikkö