LEESON LM30093 SSD2P15 / 20T6006YEH2 Vakiomallimoottori 50-60 Hertz | AJ2WHB SSD2P15 / 20T6006YEH2

LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2WHB Malli: LM30093Cross Ref: SSD2P15/20T6006YEH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,134.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
KoodiG
MalliVARMISTA
Velvollisuus120/80 KÄYNNISTYS / TUNTI
LiiteDP
kehys215T
Täyden kuorman ampeerit39 / 53
HP15 / 20
Hz50/60
EristysluokkaF
kW11.2 / 14.9
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor91 / 91.5
KiertoREV
RPM3600 / 3600
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 3 / 8 "
TyyppiTDR
Jännite200 / 200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)42.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 6206
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6307
    • Tyyppikilpi: 91554
    • Käämitys: K2152149
    • RYHMÄ: 7
    • Maali: HARMAA - GE
    • Vaikutus 100%: 90.2 / 88.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausMalliVelvollisuusPower FactorRPMAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON LM28867 SSD4S10 / 15T6006YEH2 Vakiomallimoottori 50-60 Hertz | AJ2WFP SSD4S10 / 15T6006YEH2 LM28867BB120/80 KÄYNNISTYS / TUNTI85 / 841800 / 18001 3 / 8 "TDR200 / 200€1,501.88
LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä | AJ2WFQ SSD4S10/15T61YEH2 LM28868BB120/80 KÄYNNISTYS / TUNTI85 / 841800 / 1800-TDR230 / 460€1,501.88
LEESON LM28874 SSD4P15 / 20T61YEH2 Tarkoitettu moottori 50-60 Hertz | AJ2WFR SSD4P15 / 20T61YEH2 LM28874BVARMISTA120/80 KÄYNNISTYS / TUNTI80.2 / 81.51800 / 1800-TDR230 / 460€2,047.88
LEESON LM28879 SSD4P20 / 25T6006YEH2 Vakiomallimoottori 50-60 Hertz | AJ2WFT SSD4P20 / 25T6006YEH2 LM28879BVARMISTA80/120 KÄYNNISTYS / TUNTI79.3 / 81.51800 / 1800-TDR200 / 200€2,382.55
LEESON LM28897 SD4S40/50T6006YEH2 määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä | AJ2WFU SD4S40/50T6006YEH2 LM28897SVARMISTA80/120 KÄYNNISTYS / TUNTI78 / 761800 / 1800--200 / 200€6,013.01
LEESON LM28898 SD4S40 / 50T61YEH2 Tarkoitettu moottori 50-60 Hertz | AJ2WFV SD4S40 / 50T61YEH2 LM28898SVARMISTA80/120 KÄYNNISTYS / TUNTI78 / 761800 / 1800--230 / 460€6,013.01
LEESON LM28904 SD4S50 / 60T61YEH2 Tarkoitettu moottori 50-60 Hertz | AJ2WFW SD4S50 / 60T61YEH2 LM28904SVARMISTA80/120 KÄYNNISTYS / TUNTI79 / 781800 / 1800-TDR230 / 460€6,679.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 määrätty käyttömoottori 50-60 hertsiä
€2,134.23 / yksikkö