LEESON LM28115 SSD6S7.5T6006ET1 Vakiomuotoinen moottori | AJ2WEM SSD6S7.5T6006ET1

LEESON LM28115 SSD6S7.5T6006ET1 määrätty käyttömoottori

Varastossa
Tuote: AJ2WEM Malli: LM28115Ristiviite: SSD6S7.5T6006ET1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,038.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
KoodiJ
MalliINV
VelvollisuusVARMISTA
LiiteDP
kehys254T
Täyden kuorman ampeerit27.6
HP7.5
Hz60
EristysluokkaF
kW5.6
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor70
KiertoREV
RPM1200
Palvelukerroin1.0
TyyppiTDR
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)76.68
Laivan leveys (cm)41.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 82.5
    • Laakeri OPE: 208
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 309
    • Käämitys: K2156159
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: HARMAA - LINCOLN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM28115 SSD6S7.5T6006ET1 määrätty käyttömoottori
€3,038.94 / yksikkö