LEESON LM13960 AF2B25TS61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2VJJ AF2B25TS61Y

LEESON LM13960 AF2B25TS61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2VJJ Malli: LM13960Ristiviite: AF2B25TS61Y

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,896.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys284TS
Täyden kuorman ampeerit56 / 28
HP25
Hz50/60
EristysluokkaF
kW18.7
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor90.5 / 90
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.25 / 1.15
TyyppiTFL
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.25
Laivan korkeus (cm)49
Laivan pituus (cm)82.85
Laivan leveys (cm)59.99

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 92.4
    • Vaikutus 75%: 93
    • Laakeri OPE: 6209
    • CC-numero: CC004A
    • Laakeri PE: 6312
    • Tyyppikilpi: 3B451-EL-BCDLM-BAX
    • Käämitys: L2842009
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 69.5 / 34.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 100905.00 C4T34FB2D yleiskäyttöinen moottori AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00.37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C yleiskäyttöinen moottori AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00.37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C yleiskäyttöinen moottori AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVARMISTA-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00.37LO103020-VARMISTA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00.37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON LM13960 AF2B25TS61Y Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€4,896.63 / yksikkö