LEESON G151355.22 C254T8FB5A A Yleiskäyttöinen moottori | AJ2VCC C254T8FB5A A

LEESON G151355.22 C254T8FB5A Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2VCC Malli: G151355.22Ristiviite: C254T8FB5A A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,350.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys254T
Täyden kuorman ampeerit15.9-14.4 / 7.2
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor70
KiertoREV
RPM900
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 88.3
    • Vaikutus 75%: 88.5
    • Laakeri OPE: 6308
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6309
    • Tyyppikilpi: 080307
    • Käämitys: T12908001
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: TARKISTA
    • S. F-ampeerit: 16.2 / 8.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 100905.00 C4T34FB2D yleiskäyttöinen moottori AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00.37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C yleiskäyttöinen moottori AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00.37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C yleiskäyttöinen moottori AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVARMISTA-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00.37LO103020-VARMISTA7AM035A5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C yleiskäyttöinen moottori AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00.37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON G151355.22 C254T8FB5A Yleiskäyttöinen moottori
€4,350.78 / yksikkö