LEESON E119360.00 C6T17DR40A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2UVB C6T17DR40A

LEESON E119360.00 C6T17DR40A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2UVB Malli: E119360.00Ristiviite: C6T17DR40A

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehys56
Täyden kuorman ampeerit2 / 1
HP1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusKestävä pohja
PakkausB
Vaihe3
Power Factor62.9 / 71
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTD
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20.65
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)28.58

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 100145.00
    • Vaikutus 100%: 78.2
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 10000418-001-001
    • Käämitys: T634467
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 2.2 / 1.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikWKokoonpanoMalliVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Yleiskäyttöinen moottori | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00.246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800-
Tarjouspyyntö
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00.56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€586.67
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Yleiskäyttöinen moottori AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00.75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800-
Tarjouspyyntö
LEESON 113847.00 A6T17DR26D yleiskäyttöinen moottori AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800-
Tarjouspyyntö
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.00.75 / .56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000-
Tarjouspyyntö
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000-
Tarjouspyyntö
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€258.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON E119360.00 C6T17DR40A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€174.50 / yksikkö