LEESON E100337.00 C4K34DH5A yksivaiheinen moottori AJ2UQU C4K34DH5A

LEESON E100337.00 C4K34DH5A Yksivaihemoottori

Varastossa
Tuote: AJ2UQU Malli: E100337.00Ristiviite: C4K34DH5A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
KoodiL
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehysS56
Täyden kuorman ampeerit4.4 / 2.2
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
kW.37
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor98
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.25
TyyppiKD
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)20.02

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 100337.00 / C4C34DH12F
    • Vaikutus 100%: 72.4
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 10000417-001-001
    • Käämitys: BE48277
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ (JAUHE)
    • S. F-ampeerit: 5.4 / 2.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKokoonpanoMalliMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorsuojausRPMHinta
LEESON 131530.00 U184C17DB20A yksivaiheinen moottori AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMAATTINEN1800€1,060.38
LEESON 131535.00 U182C17DB9A yleiskäyttöinen moottori AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMAATTINEN1800€911.77
LEESON 131560.00 C184K17DB32A yksivaiheinen moottori AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-1800€944.21
LEESON 131561.00 P184C17DB21A yleiskäyttöinen moottori AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76MANUAL1800€1,095.72
LEESON 131616.00 C184K34DB3B yleiskäyttöinen moottori AJ2RTU C184K34DB3B 131616.00Polyrex EM180-008L-B92-3600€1,083.50
LEESON 131636.00 C182K34DB3B yleiskäyttöinen moottori AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-3600€984.50
LEESON E100006.00 C4K17DH5A yleiskäyttöinen moottori AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00VARMISTA-N-F79-1800€493.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON E100337.00 C4K34DH5A Yksivaihemoottori
€83.17 / yksikkö