LEESON 131616.00 C184K34DB3B yleiskäyttöinen moottori AJ2RTU C184K34DB3B

LEESON 131616.00 C184K34DB3B Yleiskäyttöinen moottori

Varastossa
Tuote: AJ2RTU Malli: 131616.00Ristiviite: C184K34DB3B

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,083.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Kokoonpano180-008
KoodiG
MalliL
VelvollisuusJatkuva
LiiteDP
kehysMX184T
Täyden kuorman ampeerit24-22
HP5
Hz60
EristysluokkaF
kW3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe1
Power Factor92
KiertoVALITTAVA CCW
RPM3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiKD
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 27-24.5
    • Vaikutus 100%: 80
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 080032
    • Käämitys: K8222
    • RYHMÄ: 2
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluKokoonpanoMalliMoottorin lämpösuojausPakkausPower FactorsuojausRPMHinta
LEESON 131530.00 U184C17DB20A yksivaiheinen moottori AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76AUTOMAATTINEN1800€1,060.38
LEESON 131535.00 U182C17DB9A yleiskäyttöinen moottori AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74AUTOMAATTINEN1800€911.77
LEESON 131560.00 C184K17DB32A yksivaiheinen moottori AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-1800€944.21
LEESON 131561.00 P184C17DB21A yleiskäyttöinen moottori AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76MANUAL1800€1,095.72
LEESON 131636.00 C182K34DB3B yleiskäyttöinen moottori AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-3600€984.50
LEESON E100006.00 C4K17DH5A yleiskäyttöinen moottori AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00VARMISTA-N-F79-1800€493.37
LEESON E100116.00 A4K17DB12A yksivaiheinen moottori AJ2UQP A4K17DB12A E100116.00Polyrex EM-NMEJ59RXF79AUTOMAATTINEN1800€388.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 131616.00 C184K34DB3B Yleiskäyttöinen moottori
€1,083.50 / yksikkö