LEESON 825075.00 215TTGN16526A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hz | AJ2ULY 215TTGN16526A

LEESON 825075.00 215TTGN16526A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2ULY Malli: 825075.00Ristiviite: 215TTGN16526A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteEPFC
kehys215TC
Täyden kuorman ampeerit25 / 12.5
Vaarallisen sijainnin luokkaEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP10/7 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW7.5 / 5.6
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus825075.00
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor82 / 81
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTX
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)52.07

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laakeri OPE: 208
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 309
    • Tyyppikilpi: 92720-BM-ACDLMN-NP-AXB
    • Käämitys: K2154249
    • RYHMÄ: 1
    • Maali: SININEN - LEESON (ENAMEL)
    • S. F-ampeerit: 28 / 14
    • Vaikutus 100%: 91.7 / 91.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzKokoonpanoMalliEristysluokkakWVoiteluMoottorin lämpösuojausPakkausHinta
LEESON 114626.00 A6T17EK7C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB.246Polyrex EMMWJ76KXB€1,153.17
LEESON 114628.00 A6T17EK8C räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60B-LO6421C-681BB.37Polyrex EMMWJ72KXB€1,205.12
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Räjähdyssuojattu moottori 50-60 hertsi | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,231.39
LEESON 116190.00 C6T17XK23B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF.37Polyrex EM-B€1,167.84
LEESON 116191.00 C6T17XK24B yleiskäyttöinen moottori AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF.56Polyrex EM-B€1,205.12
LEESON 117859.00 C6T17EK11A räjähdyssuojattu moottori 50-60 Hertz AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMA-A56227-63F€1,099.40
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB.75 / .56Polyrex EMMWJ64KXF€1,356.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 825075.00 215TTGN16526A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä