LEESON 193388.60 T12902034AA metrinen moottori AJ2TXB T12902034AA

LEESON 193388.60 T12902034AA metrimoottori

Varastossa
Tuote: AJ2TXB Malli: 193388.60Ristiviite: T12902034AA

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,964.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
KoodiG
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys160M
Täyden kuorman ampeerit14
HP15
Hz60
EristysluokkaF
kW11.2
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausN
Vaihe3
Power Factor88
KiertoREV
RPM3600
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S.F-vahvistimet: 16
    • Vaikutus 100%: 91.7
    • Vaikutus 75%: 91.7
    • Laakeri OPE: 6209
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6209
    • Tyyppikilpi: 622232
    • Käämitys: T12902034
    • RYHMÄ: 4
    • Maali: TARKISTA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 193388.60 T12902034AA metrimoottori
€2,964.82 / yksikkö