LEESON 132565.00 CZ6T11WK2A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2RXZ CZ6T11WK2A

LEESON 132565.00 CZ6T11WK2A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RXZ Malli: 132565.00Ristiviite: CZ6T11WK2A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,964.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Koodik
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys182TC
Täyden kuorman ampeerit6 / 3
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
EristysluokkaH
kW1.12 / .75
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor62 / 57
KiertoREV
RPM1200 / 1000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1 1 / 8 "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 117278.00 / CZ6T11WK8A
    • Laakeri OPE: 6207
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081119
    • Käämitys: T8636
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 6.4 / 3.2
    • Vaikutus 100%: 87.5 / 85.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysluokkaKokoonpanoMallikWPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMHinta
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B.56-40--€1,597.95
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B.56 / .37-40--€1,513.52
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B.75 / .56-40--€1,493.59
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B.246 / .37-40--€1,821.26
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B.75-40--€2,221.24
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B.75 / .56-409700K46-€2,880.56
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Pesumoottori 50-60 Hz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€2,901.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132565.00 CZ6T11WK2A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä
€3,964.81 / yksikkö