LEESON 132451.00 C184T34WK17A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RXM 48ZF74 / C184T34WK17A

LEESON 132451.00 C184T34WK17A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RXM Malli: 132451.00Ristiviite: 48ZF74 / C184T34WK17A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,551.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiJ
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184JM
Täyden kuorman ampeerit12 / 6
HP5 / 3
Hz50/60
EristysluokkaF
kW3.70 / 2.24
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor89.5 / 86
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G131997.00 / C184T34WK14A, 131997.00
    • Vaikutus 75%: 89.1
    • Laakeri OPE: 6207
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081119
    • Käämitys: T82103
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 13.6 / 6.8
    • Vaikutus 100%: 88.5 / 87.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitekehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPakkausPower FactorRPMHinta
LEESON 122211.00 CZ145T17WK59A Jet Pump -moottori 50-60 Hertz | AJ2RPZ 48ZF71 / CZ145T17WK59A 122211.00208-230 / 460145JM6-5.8 / 2.92/1 1/21.49 / 1.12B75.61800 / 1500€2,593.58
LEESON 122213.00 CZ145T34WK41A -suihkupumpun moottori 50-60 Hertz AJ2RQB 48ZF72 / CZ145T34WK41A 122213.00230 / 460145JM8 / 43 / 22.24 / 1.49B86 / 65.83600 / 3000€2,840.12
LEESON 132450.00 C182T17WK19A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RXL 48ZF73 / C182T17WK19A 132450.00230 / 460182JM7.8 / 3.93 / 22.24 / 1.49F80.5 / 741800 / 1500€3,312.29
LEESON 132452.00 C184T17WK23A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RXN 48ZF75 / C184T17WK23A 132452.00230 / 460184JM12.6 / 6.35 / 33.7 / 2.24F83 / 761800 / 1500€3,653.96
LEESON 141274.00 C213T34WK8A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2TCB 48ZF76 / C213T34WK8A 141274.00230 / 460213JM18.6 / 9.37 1/2 / 55.60 / 3.70F84.6 / 80.23600 / 3000€5,412.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132451.00 C184T34WK17A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€4,551.74 / yksikkö