LEESON 132447.00 C182T17WC12A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RXH C182T17WC12A

LEESON 132447.00 C182T17WC12A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RXH Malli: 132447.00Ristiviite: C182T17WC12A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,047.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys182TC
Täyden kuorman ampeerit7.8 / 3.9
HP3 / 2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW2.24 / 1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor80.5 / 74
KiertoREV
RPM1800 / 1500
Palvelukerroin1.15
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.06
Laivan korkeus (cm)32.72
Laivan pituus (cm)45.57
Laivan leveys (cm)33.17

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - G131923.00 / C182T17WC10AA
    • Vaikutus 75%: 89.6
    • Laakeri OPE: 6207
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081119.01
    • Käämitys: T84174
    • RYHMÄ: 3
    • S. F-ampeerit: 8.8 / 4.4
    • Vaikutus 100%: 89.5 / 88.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorKokoonpanoLiiteRPMPalvelukerroinAkselin dia.TyyppiJänniteHinta
LEESON 103389.00 CZ4T17VC4A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2PRF CZ4T17VC4A 103389.0074040027TENV1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TN208-230 / 460€1,491.00
LEESON 103390.00 CZ4T17WC1A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2PRG CZ4T17WC1A 103390.0079-TEFC1800 / 15001.15 / 1.05 / 8 "TF208-230 / 460€1,526.20
LEESON 117270.00 CZ6T17VC56A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz | AJ2QWU CZ6T17VC56A 117270.0074 / 70042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,811.90
LEESON 117272.00 CZ6T17VC57A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QWW CZ6T17VC57A 117272.0076042541TENV1800 / 15001.155 / 8 "TN208-230 / 460€2,901.15
LEESON 117281.00 CZ6T34VC24A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz AJ2QXE CZ6T34VC24A 117281.0085-TENV3600 / 30001.155 / 8 "TN230 / 460€1,760.60
LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDG CZ6T17WC57A 119497.0068.5 / 78042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€3,412.50
LEESON 119498.00 CZ6T17WC52A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RDH CZ6T17WC52A 119498.0067.7 / 67.5042542TEFC1800 / 15001.155 / 8 "TF208-230 / 460€2,275.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132447.00 C182T17WC12A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€4,047.75 / yksikkö