LEESON 132446.00 C184T34WK19A Pesukone moottori 50-60 Hertz AJ2RXG C184T34WK19A

LEESON 132446.00 C184T34WK19A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RXG Malli: 132446.00Ristiviite: C184T34WK19A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,411.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
KoodiL
MalliA
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys184JM
Täyden kuorman ampeerit19.2-17.6 / 8.8
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
EristysluokkaF
kW5.6 / 3.7
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor88.4 / 85.5
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - G131970.00
    • Vaikutus 75%: 91.2
    • Laakeri OPE: 6205
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6207
    • Tyyppikilpi: 081292.02
    • Käämitys: T82153
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 21.8 - 20/10
    • Vaikutus 100%: 90.1 / 90.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVoiteluMallikehysPakkausPower FactorRPMJänniteTäyden kuorman ampeeritHinta
LEESON 122191.00 C145T34WK39A Pesukone | AJ2RPG C145T34WK39A 122191.00Polyrex EMB145JMB863600208-230 / 4608.8-8 / 4€1,849.97
LEESON 132442.00 C182T17WK20A Pesukone moottori 50-60 Hertz | AJ2RXD C182T17WK20A 132442.00Polyrex EMB182JMF80.5 / 741800 / 1500208-230 / 4608.4-7.8 / 3.9€2,725.80
LEESON 132443.00 C184T34WK18A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RXE C184T34WK18A 132443.00Polyrex EMB184JMF89.5 / 863600 / 3000208-230 / 46013.2-12 / 6€3,189.90
LEESON 132444.00 C184T17WK24A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RXF C184T17WK24A 132444.00Polyrex EMB184JMF83 / 761800 / 1500208-230 / 46013.8-12.6 / 6.3€2,919.00
LEESON 141270.00 C213T17WK17A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2TBY C213T17WK17A 141270.00Polyrex EMB213JMF78.3 / 75.51800 / 1500230 / 46019.6 / 9.8€3,929.10
LEESON 141271.00 C215T34WK15A Pesukone | AJ2TBZ C215T34WK15A 141271.00VARMISTAB215JMF87.93600230 / 46023.6 / 11.8€4,744.95
LEESON 141272.00 C215T17WK18A Washdown -moottori 50-60 Hertz AJ2TCA C215T17WK18A 141272.00Polyrex EMB215JMF77.51800 / 1500230 / 46026.4 / 13.2€4,497.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 132446.00 C184T34WK19A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€2,411.49 / yksikkö